Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Припой легкоплавкий

Топ покупаемых товаров

Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.
Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.
(арт. 0987107)

Припой №10 250 г Wurth идеально подходит для работы с печатными платами. Остатки флюса не..

1 768.1 грн/шт
В наличии
Припой для пайки электронных компонентов №10 1,5мм 250гр.
Припой для пайки электронных компонентов №10 1,5мм 250гр.
(арт. 0987109)

Припой для пайки электросоединений Остатки флюса не вызывают коррозию. Область применения: ..

1 971.6 грн/шт
В наличии
Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7
Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7
(арт. 0987105)

Припой для пайки электрос’соединений Остатки флюса не вызывают коррозию S-Sn60Pb40 ..

2 003.4 грн/шт
В наличии
Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 1 kg, D1
Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 1 kg, D1
(арт. 0987108)

Идеально подходит для печатных плат Остатки флюса не вызывают коррозию S-Sn60Pb40 в соответс..

6 678 грн/шт
В наличии

Отзывы

21.01.2024

Отличная вещь, хотел приобрести, но, к сожалению, пока что нету в наличии, буду ждать...

30.05.2024

В целом, обычный припой с флюсом, для бытового использования вполне подходит.

04.04.2024

Я начинающий электронщик и недавно купил припой. Он оказался очень удобным в использовании. Плавление происходит равномерно, припой легко наносится на элементы. С ним я быстро и без проблем научился паять. Спасибо за качественный продукт!

29.03.2024

Я работаю мастером по ремонту электроники и использую этот припой уже несколько месяцев. Он отлично подходит для пайки SMD-компонентов. Припой хорошо держится, не окисляется и не вызывает проблем. Отличный продукт!

02.06.2024

Хороший припой, быстро получил, спасибо

02.06.2024

Припой супер. Після застигання залишається блискучий. Рекомендую

11.01.2024

Перевірено на своєму авто. Ніяких косяків після використання з часом не вилізло, можна брати

16.02.2024

Отличный припой! Легко плавится, хорошо растекается, обеспечивает надежное соединение. Использую его для ремонта электроники и пайки различных деталей. Очень доволен покупкой!

24.03.2024

Я радиолюбитель со стажем и перепробовал множество припоев. Этот припой меня приятно удивил. Он отлично плавится, легко растекается и обеспечивает надежное соединение. Флюс не оставляет коррозии, что очень важно для электронных компонентов. Однозначно рекомендую!

18.01.2024

Хороший припій, одного комплекту вистачить на великий шматок. Рекомендую

⭐ Категория товаровПрипой легкоплавкий
⭐ Количество товаров в наличии4
⭐ Самый дешевый товар1 237.6 грн
⭐ Самый дорогой товар4 674.6 грн

Припой легкоплавкий от Wurth

Припой легкоплавкий - это вид припоя, который имеет температуру плавления ниже 450 °C. Он используется для соединения деталей из различных металлов, таких как медь, латунь, бронза, алюминий, цинк и т.д., а также для пайки деталей из различных материалов, таких как металл с пластмассой, металл с керамикой и т.д.

Припой легкоплавкий от Wurth отличается высоким качеством и надежностью. Он изготавливается из высококачественных материалов и проходит строгий контроль качества. Припой легкоплавкий от Wurth обеспечивает прочное и герметичное соединение деталей, которое может выдерживать небольшие механические нагрузки.

Преимущества легкоплавкого припоя от Wurth:

  • Высокое качество и надежность материалов
  • Широкий ассортимент продукции
  • Удобство и безопасность использования

Легкоплавкий припой от Wurth является отличным решением для пайки различных деталей в различных отраслях промышленности и в быту.

Как пользоваться легкоплавким припоем

Для пайки легкоплавким припоем необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • Паяльник
  • Жало для паяльника
  • Припой
  • Флюс
  • Защитные перчатки
  • Защитные очки

Порядок действий при пайке легкоплавким припоем следующий:

  1. Нагрейте жало паяльника до температуры, соответствующей температуре плавления припоя.
  2. Нанесите флюс на место пайки.
  3. Нанесите припой на жало паяльника.
  4. Приложите жало паяльника к месту пайки.
  5. Медленно перемещайте жало паяльника, чтобы припой расплавился и заполнил зазор между деталями.
  6. После того, как припой застынет, снимите остатки флюса.

В каких случаях используется легкоплавкий припой

Легкоплавкий припой используется в следующих случаях:

  • Для пайки деталей из различных металлов, таких как медь, латунь, бронза, алюминий, цинк и т.д.
  • Для пайки деталей из различных материалов, таких как металл с пластмассой, металл с керамикой и т.д.
  • Для пайки деталей в радиоэлектронике, машиностроении, строительстве и быту.

Примеры использования легкоплавкого припоя

Вот несколько примеров использования легкоплавкого припоя:

  • В радиоэлектронике легкоплавкий припой используется для соединения компонентов электронных схем, таких как резисторы, конденсаторы, диоды и т.д.
  • В машиностроении легкоплавкий припой используется для соединения деталей машин и механизмов, таких как провода, контакты, трубки и т.д.
  • В строительстве легкоплавкий припой используется для соединения труб и других металлических конструкций.
  • В быту легкоплавкий припой используется для ремонта бытовой техники, а также для изготовления различных поделок.

Советы по пайке легкоплавким припоем

Для получения качественного соединения при пайке легкоплавким припоем необходимо соблюдать следующие советы:

  • Используйте припой и флюс, предназначенные для пайки легкоплавкими припоями.
  • Нагревайте жало паяльника до температуры, соответствующей температуре плавления припоя.
  • Наносите флюс на место пайки тонким слоем.
  • Медленно перемещайте жало паяльника, чтобы припой расплавился и заполнил зазор между деталями.
  • После того, как припой застынет, снимите остатки флюса.