Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Держатель для плоского предохранителя

Топ покупаемых товаров

Держатель для плоских предохранителей ATO
Держатель для плоских предохранителей ATO
(арт. 0555976)

Исполнение: ATO..

159 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровДержатель для плоского предохранителя
⭐ Количество товаров в наличии2
⭐ Самый дешевый товар86.8 грн
⭐ Самый дорогой товар111.2 грн

Держатель для плоского предохранителя Wurth: все, что нужно знать

Зачем нужен держатель для плоского предохранителя?

Держатель для плоского предохранителя Wurth – это компактный и практичный аксессуар, предназначенный для защиты предохранителей от повреждений и обеспечения их надежного контакта. Он используется в различных электротехнических устройствах, таких как автомобили, мотоциклы, лодки, электромобили, квадроциклы, снегоходы, а также в бытовой технике.

Основные характеристики

  • Тип предохранителя: ATO (плоский)
  • Максимальный ток: 20А
  • Материал: пластик
  • Цвет: черный
  • Комплектация: 1 держатель, 1 крышка

Особенности

  • Надежная фиксация предохранителя: предохранитель плотно фиксируется в держателе, что обеспечивает его надежный контакт и исключает случайное выпадение.
  • Защита от повреждений: корпус держателя защищает предохранитель от механических повреждений, пыли и влаги.
  • Прозрачная крышка: крышка держателя позволяет визуально контролировать состояние предохранителя.
  • Простота установки: держатель легко монтируется на DIN-рейку или панель.

На что обратить внимание при покупке

  • Тип предохранителя: убедитесь, что держатель совместим с типом предохранителя, который вы используете.
  • Максимальный ток: выберите держатель с номинальным током, который соответствует или превышает ток, потребляемый вашим устройством.
  • Материал: пластиковые держатели более доступны по цене, но менее устойчивы к высоким температурам.
  • Комплектация: убедитесь, что в комплект поставки входит крышка.

Способ применения

  1. Отключите питание устройства.
  2. Снимите крышку держателя.
  3. Вставьте предохранитель в держатель.
  4. Закройте крышку.
  5. Зафиксируйте держатель на DIN-рейке или панели.

Особенности использования

  • Не используйте держатель с поврежденным корпусом.
  • Не используйте держатель с предохранителем, номинальный ток которого ниже, чем ток, потребляемый вашим устройством.
  • Не допускайте попадания на держатель воды и других жидкостей.

Держатель для плоского предохранителя Wurth – это простой и эффективный способ защиты предохранителей в вашем электротехническом устройстве. Он обеспечивает надежный контакт предохранителя, защищает его от повреждений и обеспечивает безопасность эксплуатации устройства.