- Назад
- Каталог товаров
- Запчасти и комплектующие для автомобилей
- Электрика автомобильная
- Предохранители, авт.
- Держатель для плоского предохранителя
- Держатель плоского предохр. с крышкой
- Держатель для плоских предохранителей ATO
Исполнение: ATO
Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 V0 |
Длина кабеля | 90 мм |
Исполнение | ATO |
Сечение кабеля | 1,3 мм² |
Сила тока, макс. | 20 A |
Степень защиты IP | IP 67 |
Цвет кабеля | Черный цвет |