Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Сила тока, макс.
Цвет
Плоский предохранитель Mini Economic
Плоский предохранитель Mini Economic - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Плоский предохранитель Mini Economic

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 10

Версии товара Плоский предохранитель Mini Economic

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
520830025
В наличии
10 шт
4.5 грн
520830020
В наличии
10 шт
4.5 грн
520830030
Нет в наличии
10 шт
520830010
В наличии
10 шт
4.5 грн
520830075
Нет в наличии
10 шт
520830004
В наличии
10 шт
4.5 грн
520830002
В наличии
10 шт
4.5 грн
520830015
Нет в наличии
10 шт
520830003
В наличии
10 шт
4.5 грн
520830005
В наличии
10 шт
4.5 грн

Плоский предохранитель Mini Economic от Wurth: описание, характеристики и особенности

Плоский предохранитель Mini Economic от Wurth – это компактный и надежный элемент защиты электроцепей в автомобилях, мотоциклах, лодках и другой технике. Он предохраняет проводку от перегрева и возгорания в случае короткого замыкания или перегрузки.

Основные характеристики

  • Тип: мини-предохранитель
  • Номинальный ток: от 2 до 30 Ампер
  • Напряжение: до 32 В
  • Материал корпуса: пластик
  • Цвет: синий, серый, красный (в зависимости от номинального тока)
  • Тип контактов: ножевые
  • Количество в наборе: от 1 до 120 шт.

Особенности

  • Компактный размер: подходит для установки в ограниченных пространствах
  • Надежная защита: предохраняет от перегрева и возгорания
  • Быстрая установка: легко монтируется и демонтируется
  • Широкий диапазон номинальных токов: подходит для различных применений
  • Доступная цена: экономичное решение для защиты электроцепей

Способ применения

  1. Определите номинальный ток предохранителя, который соответствует защищаемой цепи.
  2. Выберите предохранитель с соответствующим номинальным током и цветом.
  3. Установите предохранитель в держатель предохранителей.
  4. Зафиксируйте предохранитель поворотом или защелкиванием.

На что обратить внимание перед покупкой

  • Номинальный ток: должен соответствовать защищаемой цепи
  • Напряжение: должно быть не менее напряжения цепи
  • Тип контактов: должен соответствовать держателю предохранителей
  • Количество: выберите количество предохранителей, которое вам необходимо

Плоский предохранитель Mini Economic от Wurth – это простой и эффективный способ защиты электроцепей в вашей технике. Он обладает компактными размерами, надежной защитой и доступной ценой.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация