Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, серый, 2А

Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, серый, 2А - фото №1Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, серый, 2А - фото №2
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, серый, 2А - фото №1
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, серый, 2А - фото №2

Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, серый, 2А

Предохранитель с плоским лезвием Mini Economic
FLBLDEFSE-MINI-10,8X16,5MM-GREY-2A

Номер товара 520830002
В наличии

Цена:
4.5 грн/шт

Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, серый, 2А

Номер товара 520830002

4.5 грнБез НДС: 3.8 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Предохранители универсального применения.

SAE J2077, Форма F, QC/T 420, DIN 72581.


Установка

  • Извлеките имеющийся плоский предохранитель из разъема предохранителя
  • Вставьте плоский предохранитель
  • Закройте блок предохранителей

Преимущества

  • Охватывает почти весь диапазон плоских предохранителей
  • Продукция высокого качества

Написать отзыв

   

Информация о продукте