Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Плоский предохранитель Maxi Economic
Плоский предохранитель Maxi Economic - фото №1

Плоский предохранитель Maxi Economic

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 5

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Плоский предохранитель Maxi Economic

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
520830130
В наличии
10 шт
57.2 грн
520830150
В наличии
10 шт
57.2 грн
520830140
В наличии
10 шт
57.2 грн
520830180
Недоступно для заказа
10 шт
520830160
В наличии
10 шт
57.2 грн

Плоский предохранитель Maxi Economic от Wurth: надежная защита электропроводки

Плоский предохранитель Maxi Economic от Wurth – это элемент, который используется для защиты электропроводки от повреждений в случае короткого замыкания или перегрузки. Он представляет собой корпус из пластика, внутри которого находится плавкая вставка. При превышении допустимого тока вставка плавится и разрывает цепь, тем самым обесточивая защищаемый участок.

На что обратить внимание

  • Номинальный ток: Это максимальный ток, который может проходить через предохранитель без его срабатывания. Выбирайте предохранитель с номинальным током, который соответствует току потребления защищаемого устройства.
  • Напряжение: Это максимальное напряжение, при котором может работать предохранитель. Убедитесь, что выбранный предохранитель подходит для напряжения вашей электросети.
  • Тип корпуса: Maxi Economic – это тип плоского предохранителя. Он имеет размер 34.3x29.2 мм и подходит для использования в соответствующих держателях.
  • Количество: Предохранители Maxi Economic продаются поштучно или в наборах.

Особенности

  • Надежная защита: Предохранители Wurth соответствуют высоким стандартам качества и обеспечивают надежную защиту вашей электропроводки.
  • Широкий диапазон применения: Предохранители Maxi Economic могут использоваться для защиты различных электроприборов, таких как автомобильные аудиосистемы, лебедки, компрессоры, электроинструменты и т.д.
  • Доступная цена: Предохранители Wurth имеют доступную цену, что делает их отличным выбором для покупателей с ограниченным бюджетом.

Способ применения

  1. Отключите электропитание от защищаемого участка.
  2. Установите предохранитель в соответствующий держатель.
  3. Восстановите электропитание.

Перед покупкой

  • Определите номинальный ток и напряжение, которые вам нужны.
  • Убедитесь, что выбранный предохранитель подходит для вашего держателя.
  • Приобретите предохранители с запасом, чтобы они всегда были под рукой.

Плоский предохранитель Maxi Economic от Wurth – это надежный и доступный способ защиты вашей электропроводки.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация