Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Предохранитель автомобильный MAXI-34.3X29.2мм, красный, 50A

Предохранитель автомобильный MAXI-34.3X29.2мм, красный, 50A - фото №1Предохранитель автомобильный MAXI-34.3X29.2мм, красный, 50A - фото №2Предохранитель автомобильный MAXI-34.3X29.2мм, красный, 50A - фото №3Предохранитель автомобильный MAXI-34.3X29.2мм, красный, 50A - фото №4
Предохранитель автомобильный MAXI-34.3X29.2мм, красный, 50A - фото №1
Предохранитель автомобильный MAXI-34.3X29.2мм, красный, 50A - фото №2
Предохранитель автомобильный MAXI-34.3X29.2мм, красный, 50A - фото №3
Предохранитель автомобильный MAXI-34.3X29.2мм, красный, 50A - фото №4

Предохранитель автомобильный MAXI-34.3X29.2мм, красный, 50A

Предохранитель с плоским лезвием Maxi Economic
Форма E, DIN 72581

Номер товара 520830150
В наличии

Цена:
54 грн/шт

Предохранитель автомобильный MAXI-34.3X29.2мм, красный, 50A

Номер товара 520830150

54 грнБез НДС: 45 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Безотказный и надежный.

SAE J1888, Форма E, QC/T 420, DIN 72581.


Установка

  • Извлеките имеющийся плоский предохранитель из гнезда предохранителя
  • Вставьте плоский предохранитель
  • Закройте блок предохранителей

Преимущества

  • Охватывает практически весь спектр плоских предохранителей
  • Высокое качество

Написать отзыв

   

Информация о продукте