Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Мощность
Номинальная мощность
Номинальное напряжение
Обозначение цоколя
Описание типа
Лампа галогенная а/м, Basic
Лампа галогенная а/м, Basic - фото №1

Лампа галогенная а/м, Basic

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 8

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Лампа галогенная а/м, Basic

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
07207101
В наличии
1 шт
139.9 грн
0720718011
В наличии
1 шт
330.7 грн
0720718008
В наличии
1 шт
192.1 грн
0720718009
В наличии
1 шт
234.1 грн
07207103
В наличии
1 шт
103.4 грн
07207104
В наличии
1 шт
145.1 грн
07207111
В наличии
1 шт
70 грн
07207121
В наличии
1 шт
75 грн

Галогенная лампа для автомобиля "Basic" от Wurth – это надежное и экономичное решение для обеспечения безопасности и комфорта во время вождения. Вот несколько ключевых особенностей и преимуществ данной лампы:

  1. Яркость и видимость: Лампы "Basic" обеспечивают яркий и четкий свет, что повышает видимость на дороге, особенно в темное время суток и в условиях плохой видимости. Это способствует повышению безопасности водителя и окружающих на дороге.

  2. Простая замена: Лампы "Basic" легко устанавливаются и заменяются без необходимости специальных инструментов или навыков. Это делает замену ламп доступной для большинства автолюбителей.

  3. Экономия: Эти галогенные лампы предлагают отличное соотношение цены и качества. Вы получаете надежное освещение без переплаты за излишние функции.

  4. Универсальность: Лампы "Basic" подходят для различных типов автомобилей и разных цоколей, что делает их универсальным решением для большинства автомобилей.

  5. Сертифицированное качество: Wurth – это бренд, долгое время заслуживающий доверие своим качеством и надежностью. Галогенные лампы "Basic" от Wurth также соответствуют стандартам безопасности.

Лампы "Basic" от Wurth представляют собой отличный выбор для водителей, которые ценят сочетание качества и доступной цены. Они помогут вам обеспечить яркое и надежное освещение ваших фар, повысив вашу безопасность и комфорт при вождении.

Галогенная лампа "Basic" от Wurth – это надежное и доступное решение для обеспечения яркого и четкого света ваших автомобильных фар.

Вот несколько причин, почему стоит приобрести лампы "Basic" от Wurth:

  1. Надежное качество: Wurth – это известный бренд, который славится своим высоким качеством продукции. Лампы Wurth тщательно прошли проверку и сертификацию, что гарантирует их надежность и долгий срок службы.

  2. Яркое освещение: Галогенные лампы "Basic" обеспечивают яркий и четкий свет, который улучшает видимость на дороге, особенно в условиях темноты или плохой видимости. Это способствует безопасному вождению.

  3. Простая установка: Лампы "Basic" легко устанавливаются и заменяются, и для этого не требуется специальных навыков или инструментов. Это позволяет вам самостоятельно поддерживать свет ваших фар в хорошем состоянии.

  4. Экономичность: Лампы "Basic" предлагают отличное соотношение цены и качества. Вы получаете надежное и яркое освещение по доступной цене.

  5. Универсальность: Эти лампы подходят для различных типов автомобилей и разных цоколей, что делает их универсальным решением для большинства автомобилей.

  6. Брендовая поддержка: Покупка продукции от бренда Wurth дает вам уверенность в качестве и надежности, так как бренд славится своей репутацией.

Лампы "Basic" от Wurth – это отличный выбор для тех, кто ценит надежное и яркое освещение своего автомобиля без лишних затрат. Вы получаете продукцию от проверенного производителя, которая способствует вашей безопасности и комфорту при вождении.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация