Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Лампа галогеновая для авто Н1 12В

Лампа галогеновая для авто Н1 12В - фото №1

Лампа галогеновая для авто Н1 12В

Лампа галогеновая для авто 12 вольт,
H1-(P14,5S)-12V-55W
REDLINE

Номер товара 07207111
В наличии

Цена:
66 грн/шт

Лампа галогеновая для авто Н1 12В

Номер товара 07207111

66 грнБез НДС: 55 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-12V-55W Wurth

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-12V-55W Wurth – это качественный осветительный прибор, который обеспечит вам безопасность на дороге в любых погодных условиях. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H1-(P14,5S) обеспечивает надежное соединение с фарой автомобиля.

Лампа имеет прекрасное свечение в туман, что делает ее идеальным выбором для езды в условиях плохой видимости. Благодаря своей мощности 55 Вт лампа обеспечивает яркое и равномерное освещение дороги, что позволяет вам видеть помехи гораздо раньше.

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-12V-55W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях. .

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь H1-(P14,5S)
  • Великолепное свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге в любых погодных условиях
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.

Написать отзыв

   

Информация о продукте