Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Бесцокольная автомобильная лампа, Basic
Бесцокольная автомобильная лампа, Basic - фото №1

Бесцокольная автомобильная лампа, Basic

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 4

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Бесцокольная автомобильная лампа, Basic

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
07207601
В наличии
10 шт
14 грн
07207611
В наличии
10 шт
14 грн
07207621
В наличии
10 шт
14 грн
07207632
В наличии
10 шт
82.7 грн

Бесцокольная автомобильная лампа, Basic от Wurth: Простота и Эффективность

Лампы для автомобилей являются неотъемлемой частью безопасности и комфорта вождения. Они обеспечивают необходимое освещение дороги и окружающей территории, что позволяет водителям чувствовать себя уверенно в различных условиях. Лампы без цоколя, такие как лампы Basic от Wurth, представляют собой простое и надежное решение для вашего автомобиля.

Основные характеристики бесцокольной лампы Basic от Wurth:

  1. Простота и удобство: Бесцокольные лампы не требуют цоколя и легко устанавливаются в автомобильных фарах. Это упрощает процесс замены и сокращает время, необходимое для этой операции.

  2. Яркость и надежность: Лампы Basic от Wurth обеспечивают надежное освещение, которое позволяет водителям видеть дорогу и объекты вокруг себя в темное время суток. Хорошее освещение является ключевым фактором для безопасного вождения.

  3. Экономичность: Благодаря доступной цене, лампы Basic от Wurth представляют собой отличное сочетание цены и качества. Это экономичное решение для замены ламп в вашем автомобиле.

  4. Долговечность: Продукция Wurth изготавливается с использованием качественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы ламп. Вы можете быть уверены, что они прослужат долгое время без необходимости постоянной замены.

  5. Соответствие стандартам безопасности: Продукция Wurth соответствует высоким стандартам качества и безопасности, что придает вам уверенность в надежности и производительности ламп.

Лампы без цоколя, такие как лампы Basic от Wurth, предоставляют простое и надежное решение для обеспечения яркого и надежного освещения ваших автомобилей. Они являются идеальным выбором для тех, кто ценит удобство, надежность и доступность при замене ламп в автомобиле, обеспечивая безопасность и комфорт вождения.

Бесцокольные автомобильные лампы, такие как лампы Basic от Wurth, могут использоваться в различных случаях в автомобилях.

Вот некоторые из типичных ситуаций, когда такие лампы могут оказаться полезными:

  1. Основное освещение фар: Лампы без цоколя могут использоваться в передних фарах автомобиля в качестве основного источника света. Они обеспечивают яркое и четкое освещение дороги в различных условиях, повышая безопасность водителя и пассажиров.

  2. Противотуманные фары: Эти лампы также могут быть установлены в противотуманных фарах. Они создают свет, который более широко и низко расположен, что помогает в условиях плохой видимости, таких как туман или дождь.

  3. Фары для дальней световой дороги: В некоторых случаях бесцокольные лампы могут использоваться для дальней световой дороги. Эти лампы обеспечивают дополнительную яркость и дальность светового потока, что полезно при движении на открытых дорогах в ночное время.

  4. Подсветка номерного знака: Лампы без цоколя также могут использоваться для подсветки номерных знаков, что улучшает видимость и четкость номера в ночное время.

Лампы без цоколя предоставляют дополнительные варианты для владельцев автомобилей и могут использоваться в различных фарах в зависимости от их конструкции и целей. Это делает их универсальными и полезными для поддержания хорошей видимости и безопасности на дороге в различных ситуациях.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация