Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Лампа безцокольная авто W1,2W 12 вольт

Лампа безцокольная авто W1,2W 12 вольт - фото №1

Лампа безцокольная авто W1,2W 12 вольт

Лампа безцокольная автомобильная
W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W
REDLINE

Номер товара 07207601
В наличии

Цена:
13.2 грн/шт

Лампа безцокольная авто W1,2W 12 вольт

Номер товара 07207601

13.2 грнБез НДС: 11 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Лампа накаливания W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth

Лампа накаливания W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth - это качественный осветительный прибор, предназначенный для использования в легковых транспортных средствах. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь W1,2W-(W2X4,6D) является стандартным для ламп, используемых в фонарях подсветки салона, фонарях счетчика и других сигнальных устройствах.

Лампа имеет мощность 1,2 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для сигнальных устройств, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth – это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду.

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь W1,2W-(W2X4,6D)
  • Мощность 1,2 Вт
  • Яркое и равномерное освещение
  • Хорошее свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Хорошее свечение в туман

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в фонарях подсветки салона, фонарях счетчика и других сигнальных устройствах легковых транспортных средств.

Вывод:

Лампа накаливания W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение, что немаловажно для сигнальных устройств. Также лампа хорошо светит в туман, что важно в плохих погодных условиях.

Дополнительно:

Лампа накаливания W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth имеет небольшой размер, что делает ее легкой и компактной. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Написать отзыв

   

Информация о продукте