Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Цифровой мультиметр TRMS
Цифровой мультиметр TRMS - фото №1

Цифровой мультиметр TRMS

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Цифровой мультиметр TRMS

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
071553415
В наличии
1 шт
9 540 грн

Цифровой мультиметр TRMS от Wurth - это многофункциональный измерительный инструмент, предназначенный для выполнения разнообразных измерений в электрических и электронных цепях.

Он обладает рядом характеристик и функций, делающих его полезным инструментом для специалистов в области электротехники, электроники и автомобильного ремонта.

Вот некоторые ключевые характеристики и преимущества цифрового мультиметра TRMS от Wurth:

  1. Измерение различных параметров: Этот мультиметр способен измерять разнообразные параметры, включая напряжение, ток, сопротивление, ёмкость, частоту и температуру. Это позволяет использовать его для широкого спектра задач.

  2. TRMS (True RMS): Функция True RMS (среднеквадратическое значение) обеспечивает более точные измерения переменного напряжения и тока, особенно в случаях, когда сигнал имеет нетипичную форму.

  3. Автоматический диапазон: Мультиметр автоматически выбирает подходящий диапазон измерений, что упрощает процесс и делает его более удобным.

  4. Большой ЖК-дисплей: Мультиметр оснащен большим и ярким жидкокристаллическим дисплеем, на котором легко читать измерения.

  5. Функции сохранения данных: Некоторые мультиметры TRMS могут сохранять результаты измерений, что полезно при работе с большим объемом данных.

  6. Съемный кабель для измерения температуры: Мультиметр TRMS может использоваться для измерения температуры благодаря встроенному термокоплу или съемному термодатчику.

  7. Функции безопасности: Они включают в себя защиту от перегрузок, функцию автоматического выключения и средства предотвращения коротких замыканий.

  8. Портативность и удобство: Компактный дизайн и удобная эргономика делают этот мультиметр легким в использовании и переноске.

  9. Применение в разных отраслях: Мультиметр TRMS полезен как для профессиональных электриков и инженеров, так и для домашних пользователей, выполняющих ремонтные и измерительные задачи.

  10. Качество Wurth: Продукты Wurth известны своим высоким качеством и надежностью, что делает этот мультиметр долговечным инструментом.

Важно помнить, что при использовании мультиметра TRMS следует соблюдать правила безопасности при работе с электричеством и следовать инструкциям производителя.

При выборе цифрового мультиметра TRMS от Wurth следует обратить внимание на несколько ключевых характеристик и параметров:

  1. Диапазоны измерения: Убедитесь, что выбранный мультиметр имеет необходимые диапазоны для измерения напряжения, тока, сопротивления, ёмкости, частоты и других параметров, соответствующих вашим задачам.

  2. Точность: Оцените точность измерений, которые мультиметр способен обеспечивать. Чем выше точность, тем лучше для профессиональных задач.

  3. TRMS-функция: Если ваши задачи требуют точных измерений переменного напряжения и тока, обязательно выбирайте мультиметр с функцией True RMS.

  4. Дополнительные функции: Рассмотрите дополнительные функции, такие как автоматическое выключение, сохранение данных, измерение температуры и другие, в зависимости от ваших потребностей.

  5. Дисплей: Удостоверьтесь, что мультиметр имеет качественный и четкий ЖК-дисплей, на котором удобно читать измерения.

  6. Съемный термодатчик: Если вам нужно измерение температуры, удостоверьтесь, что мультиметр поставляется с качественным съемным термодатчиком.

  7. Функции безопасности: Проверьте наличие функций безопасности, таких как защита от перегрузок и коротких замыканий, особенно если вы работаете с высокими напряжениями.

  8. Эргономика и портативность: Удостоверьтесь, что мультиметр удобен в использовании и имеет компактные размеры для удобства переноски.

  9. Производительность и надежность: Изучите репутацию и отзывы о мультиметре, чтобы убедиться в его производительности и надежности.

  10. Цена и бюджет: Сравните стоимость выбранного мультиметра с вашим бюджетом, но не забывайте, что качественный мультиметр — это инвестиция, которая может прослужить вам долгое время.

Выбор цифрового мультиметра TRMS должен зависеть от ваших конкретных задач и потребностей. Важно также обратить внимание на гарантийные условия и сервисную поддержку, предоставляемые производителем.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация