Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Цифровой мультиметр MM 600 TRMS - фото №1Цифровой мультиметр MM 600 TRMS - фото №2Цифровой мультиметр MM 600 TRMS - фото №3
Цифровой мультиметр MM 600 TRMS - фото №1
Цифровой мультиметр MM 600 TRMS - фото №2
Цифровой мультиметр MM 600 TRMS - фото №3

Цифровой мультиметр MM 600 TRMS

Цифровой мультиметр TRMS
МУЛЬТМЕТР-ЦИФРОВОЙ-TRMS

Номер товара 071553415
В наличии

Цена:
9 000 грн/шт

Цифровой мультиметр MM 600 TRMS

Номер товара 071553415

9 000 грнБез НДС: 7 500 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Современный цифровой мультиметр с измерением эффективного значения (TRMS), датчиком обрыва кабеля и светодиодным карманным фонариком для профессионального использования в сфере торговли и промышленности.

Würth MM 600, получивший сертификат безопасности для работы в среде CAT IV 600 В, предлагает наиболее важные функции для обнаружения неисправностей и многочисленных проблем в электрических и электронных системах.

Характеристики:

Подходит для измерения переменного/постоянного тока, напряжения переменного/постоянного тока, сопротивления, целостности электрической цепи и проверки диодов

Может использоваться в электрических сетях переменного/постоянного тока напряжением до 600 В и силой переменного/постоянного тока до 10 А

Для измерения сопротивления до 20 МОм

Бесконтактный тестер напряжения (оптический и акустический) для быстрого обнаружения обрыва кабеля

Функция фиксации дисплея

Автоматическое отключение через 15 минут

Входы с предохранителями для защиты измерительного прибора

ЖК-дисплей на 2000 знаков

Соответствует стандарту EN 61010-2-033

Примечание

Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с категорией измерения.


Электроустановки, сборка распределительных шкафов, солнечные технологии, E-K гибрид, стандартные электрические и электронные системы.

Написать отзыв

   

Информация о продукте