Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручные инструменты
Щипцы, клещи и пинцеты
Бокорезы
Бокорезы
Бокорезы DIN ISO 5749
Бокорезы DIN ISO 5749
Сортировка:
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Показать:
24
25
50
75
100
Бокорезы Wurth 160мм черно-красные
(арт. 071501571)
947.6
грн/шт
Нет в наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаров
Бокорезы DIN ISO 5749
⭐ Количество товаров в наличии
0
⭐ Самый дешевый товар
-
⭐ Самый дорогой товар
-