- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Бокорезы
- Бокорезы
- Бокорезы DIN ISO 5749
- Бокорезы Wurth 160мм черно-красные
Бокорезы Wurth 160мм черно-красные
Бокорезы Wurth 160мм черно-красные
Бокорезы BLACK/RED-L160MM
Способы доставки
Для резки мягкой и очень твердой проволоки, а также кабелей
Диаметр реза рояльной проволоки, макс. | 2 мм |
Длина (L) | 160 мм |
Длина в дюймах (L) | 6 1/4 дюйма |
Конструкция шарнира | Наложением |
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 3,5 мм |
Макс. диаметр реза твердой проволоки | 2,5 мм |