Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручные инструменты
Щипцы, клещи и пинцеты
Щипцы с фиксатором
Клещи с фиксатором, зажимные
Зажимы, тип C, параллельные
Зажимы, тип C, параллельные
Сортировка:
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Показать:
24
25
50
75
100
Зажимы параллельные тип C 165 мм ZEBRA
(арт. 07130922)
Нет в наличии
Зажимы параллельные тип C 320 мм ZEBRA
(арт. 07130923)
Нет в наличии
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаров
Зажимы, тип C, параллельные
⭐ Количество товаров в наличии
0
⭐ Самый дешевый товар
-
⭐ Самый дорогой товар
-