- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Клещи с фиксатором
- Клещи с фиксатором, зажимные
- Зажимы, тип C, параллельные
- Зажимы параллельные тип C 165 мм ZEBRA
Высокая широкая рукоятка с подвижными зажимными губками.
Высота (H) | 62 мм |
Глубина захвата (L) | 46 мм |
Длина | 165 мм |
Ширина захвата, мин./макс. | 0-50 мм |