Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Кусачки торцевые угловые
Кусачки торцевые угловые - фото №1

Кусачки торцевые угловые

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Кусачки торцевые угловые

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
07140735
В наличии
1 шт
2 537.6 грн1 522.6 грн

Кусачки торцевые угловые от Wurth: идеальный инструмент для точной и удобной обработки

Кусачки торцевые угловые от Wurth представляют собой превосходный инструмент, который нашел признание как среди профессиональных мастеров, так и среди любителей, занимающихся ремонтами и строительством. Компания Wurth, известная своим опытом и превосходным качеством продукции, предлагает линейку кусачек, которые сочетают в себе эффективность и надежность, соответствуя самым высоким требованиям.

Основные характеристики кусачек торцевых угловых от Wurth:

  1. Точное и чистое резание: Угловая конструкция кусачек позволяет точно и чисто резать материалы, сохраняя их структуру и качество.

  2. Прочность и долговечность: Инструмент изготовлен из качественной стали, обеспечивая долгий срок службы и стойкость к нагрузкам.

  3. Эргономичный дизайн: Рукоятки кусачек имеют эргономичную форму, обеспечивая удобное и комфортное использование, снижая усталость рук при длительной работе.

  4. Универсальность применения: Кусачки торцевые угловые от Wurth подходят для различных задач, включая обрезку проводов, кабелей, арматуры и других материалов.

  5. Надежное соединение и фиксация: Механизмы соединения и фиксации обеспечивают надежное и стабильное положение инструмента в процессе работы.

Кусачки торцевые угловые от Wurth — это надежные и многофункциональные инструменты, которые станут незаменимым помощником для профессионалов и энтузиастов в различных сферах. Независимо от задачи, с которой вы сталкиваетесь, эти кусачки гарантируют точное и качественное выполнение работ.

Преимущества использования кусачек торцевых угловых от Wurth включают в себя:

  1. Точность резки: Угловая конструкция кусачек позволяет осуществлять точное и чистое резание материалов, таких как провода, кабели, металлические детали и другие. Это особенно важно при работе с электрическими проводами, где точность резки существенна для обеспечения правильного соединения.

  2. Удобство в ограниченных пространствах: Угловые кусачки от Wurth спроектированы с учетом удобства работы в труднодоступных местах и ограниченных пространствах. Их конструкция позволяет справляться с резкой материалов в угловых или тесных областях.

  3. Эффективность и универсальность: Эти кусачки обеспечивают универсальное применение для различных видов материалов, включая провода, кабели, металлические стержни и другие. Это делает их универсальными инструментами для электромонтажных, строительных и ремонтных работ.

  4. Прочность и долговечность: Используемые материалы и технологии производства обеспечивают высокую прочность и долговечность кусачек, что гарантирует длительный срок службы инструмента при правильном обращении.

  5. Эргономика и комфорт использования: Эргономичный дизайн рукояток позволяет удобно удерживать кусачки и выполнять работы без избыточного усилия, что уменьшает усталость рук и повышает эффективность работы.

Использование кусачек торцевых угловых от Wurth обеспечивает точные и профессиональные результаты при обработке материалов, что делает их отличным выбором для специалистов и энтузиастов, занимающихся ремонтами, электромонтажными или строительными работами.

Кусачки торцевые угловые от Wurth являются многофункциональным инструментом, который используется для различных задач в электромонтажных работах, строительстве, ремонте и других областях.

Вот основные способы и цели их использования:

  1. Резка проводов и кабелей: Кусачки угловые применяются для точной и чистой резки электрических проводов, кабелей, а также других мягких и жестких материалов.

  2. Обработка металлических деталей: Они могут использоваться для обрезки и формирования металлических деталей, таких как арматурные стержни, проволока и другие.

  3. Установка и ремонт электрических соединений: Кусачки угловые могут применяться при установке и обслуживании электрических соединений, особенно в ограниченных пространствах, где удобно использовать угловой инструмент.

  4. Работы в труднодоступных местах: Из-за угловой конструкции они эффективны в ограниченных и труднодоступных местах, где стандартные кусачки затруднительно использовать.

  5. Подготовка материалов перед монтажом: Кусачки угловые могут применяться для обрезки и подготовки материалов перед их установкой или монтажем, что делает их неотъемлемым инструментом для строителей и электромонтажников.

Общее предназначение кусачек торцевых угловых от Wurth заключается в том, чтобы обеспечить точную, чистую и удобную обработку материалов и электрических элементов в различных условиях. Их удобство и эффективность делают их необходимым инструментом для широкого спектра профессиональных и домашних задач.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация