Метрические ударные, для болтов с внешним шестигранником, удлиненное исполнение. Станда..
760.7 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаров
Ударная торцевая головка, 1 дюйм
⭐ Количество товаров в наличии
11
⭐ Самый дешевый товар
398.9 грн
⭐ Самый дорогой товар
694.4 грн
Ударная торцевая головка 1" Wurth - это высококачественный инструмент, который обеспечивает надежное соединение и легкость использования. Изготовлена из прочного материала, который обеспечивает долгий срок службы.
Преимущества ударной торцевой головки 1" Wurth:
Прочность и надежность соединения
Легкость использования
Долгий срок службы
Высокое качество материала
Сфера применения ударной торцевой головки 1" Wurth:
Ремонт и обслуживание автомобилей
Ремонт бытовой техники
Строительные работы
Почему стоит выбрать ударную торцевую головку 1" Wurth?
Этот инструмент отличается высоким качеством, надежностью и удобством в использовании, что делает его идеальным выбором для профессионалов и любителей.