Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
537.6 - 596.4 грн Цена
- грн
Торцевая головка ударная 1": мощное устройство для эффективного решения задачю
Торцевая головка ударная 1": мощное устройство для эффективного решения задачю - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Торцевая головка ударная 1": мощное устройство для эффективного решения задачю

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 5

Версии товара Торцевая головка ударная 1": мощное устройство для эффективного решения задачю

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
07141501
В наличии
1 шт
537.6 грн
07141502
Нет в наличии
1 шт
07141503
Нет в наличии
1 шт
07141504
Нет в наличии
1 шт
07141505
Нет в наличии
1 шт
Головка торцевая ударная 1" Wurth - это качественный инструмент, предназначенный для работы с гаечными ключами и торцевыми головками. Она идеально подходит для работы с труднодоступными местами и обеспечивает долгий срок службы благодаря прочному материалу.

Преимущества Головки торцевой ударной 1" Wurth:

  • Прочный материал
  • Идеально подходит для работы в труднодоступных местах
  • Долгий срок службы
  • Удобство использования
  • Надежность и точность

Сфера применения Головки торцевой ударной 1" Wurth:

  • Ремонт и обслуживание автомобилей
  • Строительство и ремонтные работы
  • Промышленное производство
  • Работы в мастерских и гаражах

Почему стоит выбрать Головку торцевую ударную 1" Wurth?

Головка торцевая ударная 1" Wurth обеспечивает надежное и эффективное выполнение работ, идеально подходит для профессионального использования и удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Не сомневайтесь в выборе этого инструмента для вашего проекта.

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация