Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Отраслевые решения
Работа и карьера
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручной инструмент
Торцевые головки и трещотки
Торцевой ключ, принадлежности, маш.
Удлин., ударная торц. головка, 3/4 дюйма
Удлинитель ударный 3/4 дюйма
Удлинитель ударный 3/4 дюйма
Сортировка:
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Показать:
24
25
50
75
100
Удлинитель для головок торцевых ударных WURTH 3/4IN L175MM
(арт. 07141417)
636
грн/шт
В наличии
Удлинитель усиленный Wurth 3/4'' 200 mm Ø38мм
(арт. 071414718)
395.2
грн/шт
Нет в наличии
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаров
Удлинитель ударный 3/4 дюйма
⭐ Количество товаров в наличии
1
⭐ Самый дешевый товар
445.2 грн
⭐ Самый дорогой товар
445.2 грн