Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручной инструмент
Торцевые головки и трещотки
Ручн. торц. ключи, принадлежности
Переходник, торц. ключ
Разъем 3/4 дюйма
Фильтр
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
34 мм
1
48 мм
1
Длина (l1)
53,5 мм
1
66 мм
1
Привод (S2)
1 дюйм
1
3/4 дюйма
1
Размер наконечника (S1)
1/2 дюйма
1
3/4 дюйма
1
268.8
-
483
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Разъем 3/4 дюйма
Сортировка:
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Показать:
24
25
50
75
100
Переходник WURTH 1-3/4" 66 мм
(арт. 071514110)
690
грн/шт
В наличии
Переходник WURTH 3/4-1/2" 53,5 мм
(арт. 071514108)
384
грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Топ покупаемых товаров
Переходник WURTH 3/4-1/2" 53,5 мм
(арт. 071514108)
Отделка: хромированный Стандарт: ДИН 3123, ИСО 3316 ..
384
грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаров
Разъем 3/4 дюйма
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
268.8 грн
⭐ Самый дорогой товар
483 грн