Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручной инструмент
Режуще-скалывающий инструмент
Ручные напильники
Напильник слесарный
Напильник круглый, тип F
Фильтр
Диаметр (D)
8 мм
1
12,5 мм
1
Длина полотна напильника (L)
200 мм
1
300 мм
1
159.6
-
265.4
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Напильник круглый, тип F
Сортировка:
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Показать:
24
25
50
75
100
Напильник Wurth круглый H2 200мм
(арт. 07146150)
228
грн/шт
В наличии
Напильник Wurth круглый H2 300мм
(арт. 07146152)
379.2
грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаров
Напильник круглый, тип F
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
159.6 грн
⭐ Самый дорогой товар
265.4 грн