Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручной инструмент
Ударные инструменты
Ручное зубило
Ручное зубило, плоское
Фильтр
Длина
150 мм
1
200 мм
1
250 мм
1
210
-
294
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Ручное зубило, плоское
Зубило
Топ покупаемых товаров
Зубило Wurth плоское 18х150 мм
(арт. 07146302)
Закаленный боек для молотка..
300
грн/шт
В наличии
Зубило Wurth плоское 25х250 мм
(арт. 07146305)
Закаленный боек для молотка..
420
грн/шт
В наличии
Зубило Wurth плоское 25х200 мм
(арт. 07146304)
Закаленный боек для молотка..
402
грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаров
Ручное зубило, плоское
⭐ Количество товаров в наличии
3
⭐ Самый дешевый товар
210 грн
⭐ Самый дорогой товар
294 грн