Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Молоток резиновый, тип A
Молоток резиновый, тип A - фото №1

Молоток резиновый, тип A

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Молоток резиновый, тип A

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
071573408
В наличии
1 шт
508.8 грн

Молоток резиновый, тип A от Wurth: Надежность и Удобство в Одном Инструменте

Молоток резиновый, тип A от Wurth, представляет собой высококачественный инструмент, созданный для разнообразных задач в строительстве, ремонте и производстве. Этот молоток сочетает в себе надежность и удобство использования, что делает его незаменимым в арсенале профессионального мастера.

Особенности молотка резинового, тип A:

  1. Высококачественные материалы: Молоток изготовлен из прочного и долговечного материала, обеспечивая долгий срок службы инструмента.

  2. Резиновая головка: Головка молотка выполнена из качественной резины, которая обеспечивает амортизацию ударов и предотвращает повреждение обрабатываемых поверхностей.

  3. Эргономичная рукоятка: Рукоятка имеет удобную форму, обеспечивая надежный захват и комфорт во время работы. Это позволяет снизить усталость рук при длительном использовании.

  4. Универсальное применение: Молоток типа A подходит для широкого спектра задач, включая установку и извлечение крепежных элементов, а также работу с хрупкими материалами.

  5. Безопасность оператора: Использование резиновой головки снижает риск получения травм при ударе, делая работу безопасной и эффективной.

Преимущества молотка резинового, тип A от Wurth:

  • Надежность: Инструмент изготовлен с применением высококачественных материалов, обеспечивая долгий срок службы и надежность в работе.

  • Удобство: Эргономичная конструкция рукоятки и амортизационные свойства резиновой головки делают использование молотка максимально удобным и эффективным.

  • Многофункциональность: Молоток подходит для различных задач, что делает его универсальным инструментом в руках мастера.

Молоток резиновый, тип A от Wurth - это инструмент, сочетающий в себе качество, удобство и безопасность. Он станет незаменимым помощником при выполнении различных строительных и ремонтных работ.

Молоток резиновый, тип A от Wurth, является универсальным инструментом, который можно использовать в различных ситуациях, требующих ударной силы, но при этом не допускающих повреждения обрабатываемой поверхности.

Вот несколько сценариев использования и рекомендации по применению:

  1. Забивание гвоздей или крепежных элементов:

    • Поместите гвоздь или крепежный элемент в нужное место.
    • Ударяйте резиновой головкой молотка для забивания без повреждений.
  2. Установка деревянных элементов:

    • При работе с деревянными деталями, например, при монтаже деревянных конструкций, используйте молоток для удара по дереву и вбивания гвоздей.
  3. Работа с хрупкими материалами:

    • Используйте молоток резиновый, чтобы обеспечить аккуратные удары при работе с хрупкими материалами, такими как стекло, керамика или фарфор.
  4. Ремонтные работы:

    • Применяйте молоток для ремонтных работ, таких как восстановление поврежденных поверхностей, установка мягких материалов или крепление деталей.
  5. Установка креплений:

    • Используйте молоток для установки различных креплений, таких как пластиковые или металлические клипсы, без повреждения крепимых элементов.
  6. Монтажные работы:

    • Во время монтажных работ, где требуется ударная сила для соединения деталей, молоток резиновый может быть использован для безопасного и точного удара.

Важно помнить, что при использовании молотка резинового типа A от Wurth необходимо следить за состоянием резиновой головки. При признаках износа или повреждений рекомендуется заменить головку, чтобы обеспечить эффективную и безопасную работу инструмента.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация