Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Конус центрирующий пластмассовый
Конус центрирующий пластмассовый - фото №1

Конус центрирующий пластмассовый

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Конус центрирующий пластмассовый

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0691500150
В наличии
1 шт
763.2 грн

Конус центрирующий пластмассовый Wurth: точность и надежность в ваших руках

Конус центрирующий пластмассовый Wurth – это простой, но эффективный инструмент, предназначенный для точного центрирования различных деталей при сверлении, сварке, склеивании и других работах.

На что обратить внимание при покупке

  • Размер: конус должен соответствовать диаметру отверстия, в которое он будет вставляться.
  • Материал: пластмассовые конусы более легкие и дешевые, чем металлические, но они менее прочные.
  • Наличие дополнительных функций: некоторые конусы имеют рифленую поверхность для лучшего сцепления с деталью.

Основные характеристики

  • Материал: пластмасса
  • Размеры: ассортимент
  • Наличие дополнительных функций: рифленая поверхность (у некоторых моделей)

Особенности использования

  • Перед использованием конуса необходимо очистить отверстие от грязи и пыли.
  • Вставьте конус в отверстие так, чтобы он плотно прилегал к его стенкам.
  • Выровняйте деталь по конусу и зафиксируйте ее.
  • Выполните необходимые работы.

Конус центрирующий пластмассовый Wurth – это незаменимый инструмент для точной работы. Он поможет вам добиться профессиональных результатов в домашних условиях.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация