Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Компл. перех. для внут. съемн., 6 шт.
Компл. перех. для внут. съемн., 6 шт. - фото №1

Компл. перех. для внут. съемн., 6 шт.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Компл. перех. для внут. съемн., 6 шт.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0714525032
Нет в наличии
1 шт

Комплект переходников для внутреннего съемного оборудования: Разнообразие и Удобство от Wurth

Компания Wurth представляет универсальный комплект переходников, разработанный для внутреннего съемного оборудования. Этот комплект содержит 6 штук переходников, предназначенных для соединения и фиксации различных элементов и инструментов внутри вашего автомобиля, гаража или рабочего места.

Основные характеристики комплекта переходников для внутреннего съемного оборудования от Wurth:

  1. Разнообразие переходников: Комплект включает в себя 6 различных переходников, что позволяет вам соединять и закреплять различные элементы и инструменты. Это сделано для обеспечения максимальной гибкости в использовании.

  2. Простота установки: Установка переходников производится быстро и легко. Они снабжены монтажными элементами, которые позволяют быстро закрепить их на необходимых поверхностях.

  3. Надежное соединение: Переходники обеспечивают надежное и прочное соединение, что гарантирует безопасность и надежность ваших инструментов и оборудования.

  4. Идеально подходит для автомобилей и рабочих мест: Этот комплект может использоваться в автомобилях для фиксации инструментов и снаряжения, а также в рабочих местах, чтобы хранить и организовать инструменты и принадлежности.

  5. Универсальное применение: Переходники подходят для разных типов съемного оборудования, включая крепления для инструментов, кабели, шланги и другие элементы.

  6. Прочные и долговечные материалы: Все компоненты комплекта выполнены из качественных и долговечных материалов, что обеспечивает долгий срок службы.

Комплект переходников для внутреннего съемного оборудования от Wurth - это практичное и универсальное решение для организации и хранения различных элементов и инструментов. Его разнообразие и простота использования делают его неотъемлемой частью ваших рабочих и автомобильных потребностей.

Приобретение комплекта переходников для внутреннего съемного оборудования от Wurth представляет собой разумное решение по следующим причинам:

  1. Разнообразие и универсальность: Комплект включает в себя 6 различных переходников, что позволяет соединять и фиксировать разнообразные элементы и инструменты. Вы можете использовать его для разных целей, от организации инструментов в автомобиле до фиксации кабелей и шлангов в рабочем месте.

  2. Простота установки: Установка переходников легка и требует минимума усилий. Это позволяет быстро настроить и изменить организацию вашего съемного оборудования без необходимости использования специальных инструментов или навыков.

  3. Безопасность и надежность: Переходники обеспечивают надежное и прочное соединение между элементами и инструментами. Это гарантирует, что ваше оборудование останется надежно закрепленным, что особенно важно в автомобиле, чтобы избежать опасных ситуаций во время движения.

  4. Множество применений: Комплект может использоваться как в автомобиле для организации инструментов и снаряжения, так и в рабочих местах, чтобы хранить и организовывать различные компоненты. Это делает его универсальным и экономичным решением.

  5. Прочные материалы: Материалы, используемые в комплекте, выдерживают долгий срок службы и устойчивы к износу, что делает его инвестицией, которая сохранит свою ценность в течение длительного времени.

В итоге, комплект переходников для внутреннего съемного оборудования от Wurth предоставляет разнообразие и удобство в организации вашего оборудования в автомобиле или на рабочем месте. Он помогает повысить безопасность и надежность вашего оборудования и инструментов, а также обеспечивает гибкость в использовании. Это практичное решение для организации пространства и упорядочивания вашего оборудования.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация