- Инструменты, расположенные в порядке их применения и в соответствии с их диаметром.
- Ложемент выполнен из высококачественной
пени.
Область применения:
- Применяется для ручной нарезки наружной и внутренней резьбы в деталях из стали и цветных сплавов.
Полный комплект инструментов для нарезки стандартной метрической резьбы M3-M20 у стали прочностью до 850 Н/мм2, а также в чугуне. 67 предм., в системном кейсе 8.4.2
Комплект поставки включает:
- Метчик ручной, №1 HSS, DIN 352: 1&M3 x 0.5, 1 x4 x 1.25, 1 M10 x 1.5, 1 M12 x 1.75, 1 M14 x 2, 1 M16 x 2, 1 M2
- Метчик ручной, №2 HSS, DIN 352: 1 M3 x 0.5, 1 M4 x 0.8; x 1.25, 1 M10 x 1.5, 1 M12 x 1.75, 1 M14 x 2, 1 M16 x 2, 1 M2
- Метчик ручной, №3 HSS, DIN 352: 1 M3 x 0.5, 1 M4 x 0.8; x 1.25, 1 M10 x 1.5, 1 M12 x 1.75, 1 M14 x 2, 1 M16 x 2, 1 M2
- Плашка HSS DIN EN 22568 для нарезки стандартной метрической резьбы ISO: 1 x M3 x 0.7, 1 x M5 x 0.8, 1 M8 x 1.25, 1 M10 x 1.5, 1 M12 x 1.75, 1 M14 x 1.0, M16 x 2.5
- Вороток для метчиков: 1 Подходить для: метчиков M1 - M10, квадратный хвостовик 2.1 - 5.5 мм, 1 Подходить для: метчиков M4 - M12, квадратный хвостовик 3. для: метчиков M5 - M20, квадратный хвостовик 2 мм <4. /li>
- Держатель для плашек DIN 225: 1 x Подходить для:
- плашек M3 - M4, 1 x Подходить для:
- плашек M5 - M6, 1 x Подходить для:
- плашек M7 - M9, 1 x Подходить для:
- плашек M10 - M11, 1 x Подходить для:
- плашек M12 - M14, 1 Подходить для: плашек M16 - M20
- Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130: 1 x 2.5 мм, 1 x 4.2 мм, 1 x&nb&5; x 8.5 мм, 1 x 10.2 мм, 1 x 12 мм, 1 x 14 мм, 1 x 15.5 мм, 1 x nbsp;
- 1 x Метчикодержатель с трещоткой: Подходить для:
- метчиков M3 - M8, квадратный хвостовик 2.4 -5.5 мм, 1 x Подходить для:
- метчики M5 - M12, квадратный хвостовик 4.5 -8 мм
- 1 x Отвертка шлицевая 1 x 5.5 мм, длина лезвия: 25 мм
- 1 x Системная вставка, пеноматериал 8.4.1
- 1 x Системная вставка, пеноматериал 8.4.2
- 1 x Системный кейс 8.4.2