Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор уплотняющих колец WURTH 2,9-23,4 1050 шт. Sysko

Набор уплотняющих колец WURTH 2,9-23,4 1050 шт. Sysko - фото №1

Набор уплотняющих колец WURTH 2,9-23,4 1050 шт. Sysko

Набор уплотняющих колец WURTH 2,9-23,4 1050 шт. Sysko
КОЛЬЦО - SET-(2,9-23,4)-1050PCS-SYSKO

Номер товара 5964046805
В наличии

Цена:
3 816 грн/шт

Набор уплотняющих колец WURTH 2,9-23,4 1050 шт. Sysko

Номер товара 5964046805

3 816 грнБез НДС: 3 180 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Уплотнительные кольца ISO 3601, 1050 шт. в системном ящике 4.4.1., Perbunan 70 

Область применения:

Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин и механизмов. Стойкие ко всем видам минеральных масел, смазкам, горячей воде, пару, сжатому воздуху, легким кислотам

  • Материал: нитрил-каучук Perbunan 70 (NBR70)
  • Твёрдость: 70±5 Shore

В комплект входит:

  • 100 уплотнительных колец 2,90 x 1,78 мм
  • 100 уплотнительных колец 3,69 x 1,78 мм
  • 100 уплотнительных колец 4,47 x 1,78 мм
  • 100 уплотнительных колец 5,28 x 1,78 мм
  • 100 уплотнительных колец 6,07 x 1,78 мм
  • 100 уплотнительных колец 7,66 x 1,78 мм
  • 50 уплотнительных колец 9,19 x 2,62 мм
  • 50 уплотнительных колец 9,25 x 1,78 мм
  • 50 уплотнительных колец 10,78 x 2,62 мм
  • 50 уплотнительных колец 12,37 x 2,62 мм
  • 50 уплотнительных колец 13,95 x 2,62 мм
  • 50 уплотнительных колец 15,54 x 2,62 мм
  • 25 уплотнительных колец 17,13 x 2,62 мм
  • 25 уплотнительных колец 18,64 x 3,53 мм
  • 25 уплотнительных колец 18,72 x 2,62 мм
  • 25 уплотнительных колец 20,22 x 3,53 мм
  • 25 уплотнительных колец 21,82 x 3,53 мм
  • 25 уплотнительных колец 23,40 x 3,53 мм
  • Пластиковый разделитель для ложемента SYSTEM , 3 отделения - 15 шт.
  • Ложемент в кейс SYSTEM 4.4.1 , 3 отделения - 1 шт.
  • Кейс ORSY SYSTEM 4.4.1 - 1 шт.

Написать отзыв

   

Информация о продукте