Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор уплотняющих колец WURTH 25 – 42 330 шт. Sysko

Набор уплотняющих колец WURTH 25 – 42 330 шт. Sysko - фото №1

Набор уплотняющих колец WURTH 25 – 42 330 шт. Sysko

Набор уплотняющих колец WURTH 25 – 42 330 шт. Sysko
КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ-МЕТРИЧ-330ШТ
SYSTEMKOFFER

Номер товара 5964046802
В наличии

Цена:
4 452 грн/шт

Набор уплотняющих колец WURTH 25 – 42 330 шт. Sysko

Номер товара 5964046802

4 452 грнБез НДС: 3 710 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

330 шт. в системном ящике 4.4.1. Уплотнительные кольца ISO 3601 (25,0–42,0) Perbunan70 

Область применения:

 Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин и механизмов. Стойкие ко всем видам минеральных масел, смазкам, горячей воде, пару, сжатому воздуху, легким кислотам

  • Материал: нитрил-каучук Perbunan 70 (NBR70)
  • Твёрдость: 70±5 Shore

В комплект входит:

  • 50 уплотнительных колец 25 x 3 мм
  • 50 уплотнительных колец 28 x 3 мм
  • 50 уплотнительных колец 30 x 3 мм
  • 25 уплотнительных колец 30 x 3,5 мм
  • 10 уплотнительных колец 32 x 3,5 мм
  • 10 уплотнительных колец 33 x 3,5 мм
  • 25 уплотнительных колец 34 x 3 мм
  • 10 уплотнительных колец 35 x 3,5 мм
  • 25 уплотнительных колец 36 x 3 мм
  • 25 уплотнительных колец 38 x 3 мм
  • 25 уплотнительных колец 40 x 3 мм
  • 25 уплотнительных колец 42 x 3 мм
  • Ложемент в кейс SYSTEM 4.4.1, 12 отделений - 1 шт.
  • Кейс ORSY SYSTEM 4.4.1 - 1 шт.

Написать отзыв

   

Информация о продукте