Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор стопорных колец WURTH Sysko DIN471 Ø5-35мм 1050 шт.

Набор стопорных колец WURTH Sysko DIN471 Ø5-35мм 1050 шт. - фото №1

Набор стопорных колец WURTH Sysko DIN471 Ø5-35мм 1050 шт.

Набор стопорных колец WURTH Sysko DIN471 Ø5-35мм 1050 шт.
КОЛЬЦО-СТОП.-DIN471-1050ШТ.
SYSTEMKOFFER

Номер товара 5964043800
В наличии
Цена:
8 000 грн/шт

Набор стопорных колец WURTH Sysko DIN471 Ø5-35мм 1050 шт.

Номер товара 5964043800

8 000 грнБез НДС: 6 666.67 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

1050 шт. в системном трее 4.4.1. DIN 471, пружинная сталь без покрытия, для валов.

  • Количество деталей в ассортименте/комплекте: 1050 шт.
  • Материал: пружинная сталь
  • Поверхность: чистая
  • Размеры системы: 4.4.1

Набор включает:

  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 5 мм - 100 шт.
  • Кольцо стопорное, на валу диаметром 6 мм - 100 шт.
  • Кольцо стопорное, на валу диаметром 8 мм - 100 шт.
  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 9 мм - 100 шт.
  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 10 мм - 100 шт.
  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 12 мм - 100 шт.
  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 14 мм - 50 шт.
  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 15 мм - 50 шт.
  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 16 мм - 50 шт.
  • Кольцо стопорное, на валу диаметром 17 мм - 50 шт.
  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 18 мм - 50 шт.
  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 20 мм - 50 шт.
  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 22 мм - 25 шт.
  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 24 мм - 25 шт.
  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 25 мм - 25 шт.
  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 28 мм - 25 шт.
  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 30 мм - 25 шт.
  • Кольцо стопорное, для вала диаметром 35 мм - 25 шт.
  • Корпус для корпуса SYSTEM 4.4.1, 3 отделения – 1 шт.
  • Пластиковый разделитель для кровати SYSTEM, 3 отделения - 15 шт.
  • Корпус SYSTEM, 4.4.1 - 1 шт.

Написать отзыв