- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Гайки
- Гайки шестигранные
- Гайка шестигранная, ассортимент
- DIN 934 сталь оцинкованн. 1035шт. Sysko
- Гайка шестигранная, в ассортименте
Способы доставки
1035 шт. в системном кейсе 4.4.1. DIN934, оцинкованная сталь |8|, голубое пассивирование (A2K)
Ассортимент из 1035 шт.
200 шестигранных гаек M3
100 шестигранных гаек M4
100 шестигранных гаек M5
200 шестигранных гаек M6
100 шестигранных гаек M7
200 шестигранных гаек M8
50 шестигранных гаек M10
40 шестигранных гаек M12
25 шестигранных гаек M14
20 шестигранных гаек M16
DIN | 934 |
Класс прочности | Сплав на основе меди I8I |
Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1035 шт. |
Материал | Сталь |
Покрытие | Оцинкованный |