Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер клиновый W-FA/S M20x150мм 5-27мм
Анкер клиновый W-FA/S M20x150мм 5-27мм

Анкер клиновый W-FA/S M20x150мм 5-27мм
Для сжатой зоны бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 5932020150
В наличии
Цена:
227.3 грн/шт

Анкер клиновый W-FA/S M20x150мм 5-27мм

Номер товара 5932020150

227.3 грн Без НДС: 189.4 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь

Сертификат качества

ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин

Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)

Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Сквозной монтаж экономит время

Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки

Минимальный объем сверления, экономия времени

Разнообразные варианты применения анкера

Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 22 мм
Длина анкера (l) 150 мм
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M20
Момент затяжки (T inst) 200 Нм
Номинальный диаметр бура (d 0) 20 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер ключа 30 мм
Сертификат ETA-02/0001
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкер 27 / 78 / 110 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеров 5 / 100 / 130 мм

Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона)
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях

Написать отзыв