Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Для отдельных креплений в бетоне без трещин. Оцинкованная сталь.
Высота крепления (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (he ef | 35 / 50 / 75 мм |
Высота крепления (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/г | 20 / 65 / 90 мм |
Длина анкера (l) | 115 мм |
Крутящий момент анкеровки (T inst) | 50 Нм |
Материал | Сталь |
Метрический диаметр анкера | M12 |
Номинальный диаметр сверла (d 0) | 12 мм |
Одобрение | ETA-02/0001 |
Поверхность | Оцинкованный |
Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) | 14 мм |
Ширина зева ключа | 19 мм |