Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер клиновый W-FA/S M6x67мм 10-20мм
Анкер клиновый W-FA/S M6x67мм 10-20мм

Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M6x67/10-20
Для сжатой зоны бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 5932006067
В наличии
Цена:
19.5 грн/шт

Анкер клиновый W-FA/S M6x67мм 10-20мм

Номер товара 5932006067

19.5 грн Без НДС: 16.2 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь

Сертификат качества

ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин

Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)

Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Сквозной монтаж экономит время

Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки

Минимальный объем сверления, экономия времени

Разнообразные варианты применения анкера

Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 7 мм
Длина анкера (l) 67 мм
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M6
Момент затяжки (T inst) 8 Нм
Номинальный диаметр бура (d 0) 6 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер ключа 10 мм
Сертификат ETA-02/0001
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкер 20 / 30 / 45 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеров 10 / 40 / 55 мм

Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона)
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях

Написать отзыв