Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L165-WL100 mm, ZEBRA {арт. 0648071016}

Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L165-WL100 mm, ZEBRA {арт. 0648071016} - фото №1Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L165-WL100 mm, ZEBRA {арт. 0648071016} - фото №2Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L165-WL100 mm, ZEBRA {арт. 0648071016} - фото №3Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L165-WL100 mm, ZEBRA {арт. 0648071016} - фото №4
Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L165-WL100 mm, ZEBRA {арт. 0648071016} - фото №1
Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L165-WL100 mm, ZEBRA {арт. 0648071016} - фото №2
Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L165-WL100 mm, ZEBRA {арт. 0648071016} - фото №3
Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L165-WL100 mm, ZEBRA {арт. 0648071016} - фото №4

Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L165-WL100 mm, ZEBRA {арт. 0648071016}

Hammer drill bit Plus Quadro-L
ZEBRA

Номер товара 0648071016
В наличии

Цена:
348 грн/шт

Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L165-WL100 mm, ZEBRA {арт. 0648071016}

Номер товара 0648071016

348 грнБез НДС: 290 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Написать отзыв