Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Полукомбинезон VIKING, размер 54

Полукомбинезон VIKING, размер 54 - фото №1

Полукомбинезон VIKING, размер 54

Полукомбинезон VIKING, 65% полиэстер 35% хлопок, серо-черный, размер 54 -арт. 5899706454

Номер товара 5899706454
В наличии

Цена:
1 704 грн/шт

Полукомбинезон VIKING, размер 54

Номер товара 5899706454

1 704 грнБез НДС: 1 420 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Обеспечивает комфорт и защиту во время работы благодаря высококачественному материалу, современному дизайну и отличной цветовой комбинации с большим количеством трехмерных карманов. Тройное шитье обеспечивает долговечность и усиление в местах, склонных к износу.

• Усиление на коленях

• Место для защитных накладок на колени

• Два боковых кармана

• Многофункциональный карман

• Карман на груди с клапаном

• Большие 3D карманы на груди

• Два задних кармана с клапаном

• Карман на бедре с клапаном

• Тройные швы для долговечности и прочности

• Эластичный пояс

• Эластические подтяжки для комфорта во время работы

Цвет: Темно-серый с черными и оранжевыми вставками.

Размеры: 46 - 68

Таблиця розмірів

Написать отзыв