Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Полукомбинезон VIKING LITE, размер 50

Полукомбинезон VIKING LITE, размер 50 - фото №1

Полукомбинезон VIKING LITE, размер 50

Полукомбинезон VIKING LITE, серо-черный, размер 50 -арт. 5899705450

Номер товара 5899705450
Предзаказ

Цена:
1 308 грн/шт

Полукомбинезон VIKING LITE, размер 50

Номер товара 5899705450

1 308 грнБез НДС: 1 090 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Полукомбинезон Viking Lite – идеальное решение для профессионалов, которые ищут комфорт и надежность во время работы. Изготовленный из смесевой ткани (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², этот комбинезон обеспечивает оптимальную прочность и защиту при выполнении различных задач.

Основные характеристики:

  • Материал: смесевая ткань (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², сочетающая легкость полиэстера с комфортом и дышащими свойствами хлопка
  • Защитное покрытие: смазочно- и бензостойкое, грязеотталкивающее покрытие на полиуретановой основе в местах повышенного износа, что обеспечивает дополнительную защиту от загрязнений и продлевает срок службы одежды
  • Эргономичный дизайн: удобный крой и оптимальное количество карманов для инструментов, что позволяет хранить все необходимое под рукой
  • Применение: подходит для выполнения широкого спектра работ
  • Комфорт:легок и удобен для ежедневного использования, особенно в теплое время года или в помещениях с повышенной температурой
  • Карманы полукомбинезона Viking Lite:

  • Нагрудный карман: Большой накладной карман с клапаном для хранения мелких инструментов и аксессуаров
  • Боковые карманы: Два глубокие боковые карманы, которые обеспечивают легкий доступ к необходимым предметам во время работы
  • Карман для инструментов: Специальный боковой карман для инструментов, который позволяет удобно хранить и переносить ручной инструмент
  • Задние карманы: Два задних кармана с клапанами на липучке, которые обеспечивают безопасное хранение личных вещей или инструментов
  • Карман для линейки: Специальный узкий карман для хранения линейки или другого длинного инструмента
  • Карман для мобильного телефона: Удобный карман с клапаном для хранения мобильного телефона, защищает от пыли и грязи
  • Все эти карманы делают Viking Lite максимально функциональным и удобным для различных видов работ, обеспечивая вам легкий доступ к необходимым вещам в любой момент

    Таблиця розмірів

    Область применения: подходит для выполнения различных видов работ, таких как:
  • Общестроительные работы;

  • Ремонтно-монтажные работы;

  • Работы в автомастерских и на СТО;

  • Легкая промышленность;

  • Работы в складских помещениях;

  • Сельскохозяйственные работы;

  • Уборка и обслуживание объектов;
  • Написать отзыв