Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Для захвата, удержания и резки мягкой и твердой проволоки и кабелей
Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает долгий срок службы инструмента и точность шлифовки поверхностей захвата и резки.
Удлиненная режущая кромка для более толстых кабелей.
Эргономичная и удобная ручка для приятной работы и оптимальной передачи усилия
Резка: прецизионная резка с индукционной закалкой режущих кромок
Отверстие резака: для захвата круглых материалов
Поверхность: полностью хромированная
Соединение: накладное
Сертификат соответствия
Соответствует DIN ISO 5746
ISO | 5746 |
Длина (L) | 180 мм |
Макс. диаметр реза твердой проволоки | 2,2 мм |
Материал | Сталь/ пластик |
Материал рукоятки | 1-компонентный пластик |
Поверхность | Хромированный |