- Назад
- Каталог товаров
- Ручные инструменты
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручн., ассорт.
- Набор инструментов с трещотками
- Набор инструментов с трещоткой, 1/4IN, RED STRIPE
- Набор инструментов с трещоткой, 1/4IN, 24 шт., в кейсе, RED STRIPE
Набор инструментов с трещоткой, 1/4IN, 24 шт., в кейсе, RED STRIPE
Набор инструментов с трещоточкой, 1/4IN, 24 предмета, в кейсе, REDSTRIPE -арт. 5763114024
Способы доставки
Универсальность и масштабность: сочетание наиболее распространенных типов
аксессуаров для широкого спектра применений в сферах промышленного
обслуживания, строительных проектов, ремонта автомобилей и сборки
мебели.
Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек
больших диаметров, обуславливает потребность в очень крепкой стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации.
Большая четкая маркировка (торцевые головки)
Обеспечивают быструю идентификацию, чтобы без труда найти нужную розетку – большая
преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.
Паз для улавливания болта (торцовые головки))
Торцевые головки из набора оснащены канавкой для улавливания болта. Это позволяет
безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на квадратном болте трещотки,
предотвращая его выпадение.
Прочный захват (торцевые головки)
Рифленый дизайн торцевых головок, расположенных снаружи, в сочетании с матовой.
хромированной текстурной поверхностью обеспечивает исключительное сцепление с инструментом
даже жирными или мокрыми руками.
Высокоточная конструкция (торцевые головки))
Малый зазор на торцевой головке позволяет быстро поворачивать ее, а также захватывать
и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам креплений, а не к углам. Он также
обеспечивает выкручивание изношенных болтов с закругленными углами и уменьшает скольжение на замерзших креплениях.
Рукоятка 2K (трещотка)
2K – это аббревиатура от «Двухкомпонента». Она изготовлена из смеси жесткого и
прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как
TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.
Задняя быстросъемная кнопка (трещотка)
Облегчает замену крошечных торцевых головок, которые трудно увлечь. Она помогает
отпустить торцевую головку из торцевой части инструмента, что позволяет удобно
заменять торцевые головки для креплений разного размера, не отрывая головку вручную.
Реверсивный механизм (трещотка)
Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение против часовой стрелки одной рукой.
72-зубчатая шестерня (трещотка)
Расположенная на головке инструмента, она помогает пользователям справиться с
креплением даже в самых сложных ситуациях (например, в колесной камере автомобиля
во время торможения), поскольку для затяжки или ослабления крепления требуется всего 5 градусов поворота.
ORSY-кейсы специальной формы
Эксклюзивный дизайн Würth идеально подходит для системы ORSY: дополнительное удобство с целью экономии места для хранения для постоянных клиентов Würth, которые уже пользуются этими услугами.
Каталог Würth