Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Трещотка 3/8IN, RED STRIPE
- фото №1Трещотка 3/8IN, RED STRIPE
- фото №2
Трещотка 3/8IN, RED STRIPE
- фото №1
Трещотка 3/8IN, RED STRIPE
- фото №2

Трещотка 3/8IN, RED STRIPE

Трещотка 3/8IN, L198MM, RED STRIPE -арт. 5763038901

Номер товара 5763038901
В наличии

Трещотка 3/8IN, RED STRIPE

Номер товара 5763038901

655.1 грнБез НДС: 545.9 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Прочная конструкция, гарантирующая долговечность, в сочетании с легкостью - идеальное сочетание, которое обеспечивает надежность в исполнении любой задачи, не перегружая пользователя

Хром-ванадиевая сталь

Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек

больших диаметров, обуславливает потребность в очень крепкой стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации.

Рукоятка 2K

2K – это аббревиатура от «Двухкомпонента». Она изготовлена из смеси жесткого и

прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.

Задняя быстросъемная кнопка

Облегчает замену крошечных торцевых головок, которые трудно увлечь. Она помогает

отпустить торцевую головку из торцевой части инструмента, что позволяет удобно

заменять торцевые головки для креплений разного размера, не отрывая головку вручную.

Реверсивный механизм

Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение роты часовой стрелки одной рукой.

72-зубчатая шестерня (трещотка)

Расположенная на головке инструмента, она помогает пользователям справиться с

креплением даже в самых сложных ситуациях (например, в колесной камере автомобиля во время торможения), поскольку для затяжки или ослабления крепления требуется всего 5 градусов поворота.

Сбалансированный дизайн

Разработан для обеспечения максимальной сбалансированности при использовании, что гарантирует выполнение работы без лишней усталости пользователя.

Готовность к продаже и эксплуатации

Отверстие в нижней части позволяет быстро разместить инструмент в розничных местах.

торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязывания при работе на высоте или хранении.

Написать отзыв

   

Информация о продукте