Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Переходник для бит 1/4IN, RED STRIPE

Переходник для бит 1/4IN, RED STRIPE - фото №1Переходник для бит 1/4IN, RED STRIPE - фото №2Переходник для бит 1/4IN, RED STRIPE - фото №3Переходник для бит 1/4IN, RED STRIPE - фото №4
Переходник для бит 1/4IN, RED STRIPE - фото №1
Переходник для бит 1/4IN, RED STRIPE - фото №2
Переходник для бит 1/4IN, RED STRIPE - фото №3
Переходник для бит 1/4IN, RED STRIPE - фото №4

Переходник для бит 1/4IN, RED STRIPE

Переходник для бит 1/4IN, RED STRIPE -арт. 5763014906

Номер товара 5763014906
В наличии

Цена:
33.1 грн/шт

Переходник для бит 1/4IN, RED STRIPE

Номер товара 5763014906

33.1 грнБез НДС: 27.6 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Предназначен для работ, требующих высокого крутящего момента. Использование ползунка вместе с Т-образным ключом увеличивает рычажное плечо и крутящий момент. Универсальный: подходит для широкого диапазона применений, от строительства и машиностроения до автомобилестроения и промышленности.

Хром-ванадиевая сталь

Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации.

Хорошо заметная маркировка

Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужного инструмента – это большое преимущество, например при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.

Паз с шариковым фиксатором

Безопасно и надежно удерживает аксессуар на квадратном болте храповика, предотвращая его выпадение.

Написать отзыв