Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Удлинитель 1/4IN, L150MM, RED STRIPE

Удлинитель 1/4IN, L150MM, RED STRIPE - фото №1Удлинитель 1/4IN, L150MM, RED STRIPE - фото №2Удлинитель 1/4IN, L150MM, RED STRIPE - фото №3
Удлинитель 1/4IN, L150MM, RED STRIPE - фото №1
Удлинитель 1/4IN, L150MM, RED STRIPE - фото №2
Удлинитель 1/4IN, L150MM, RED STRIPE - фото №3

Удлинитель 1/4IN, L150MM, RED STRIPE

Удлинитель для головок торцевых 1/4IN-L150MM, RED STRIPE -арт. 5763014150

Номер товара 5763014150
В наличии

Цена:
92.9 грн/шт

Удлинитель 1/4IN, L150MM, RED STRIPE

Номер товара 5763014150

92.9 грнБез НДС: 77.4 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Предназначен для работ, требующих высокого крутящего момента. Удлинители удобны и позволяют легко добраться до труднодоступных мест. Универсальные: подходят для широкого диапазона приложений, от строительства и машиностроения до автомобилестроения и промышленности.

Хром-ванадиевая сталь

Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации.

Надежный захват

Рифлёный рисунок, нанесенный на наружную поверхность головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной поверхностью обеспечивает надежный захват даже при работе жирными или мокрыми руками.

Хорошо заметная маркировка

Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужного инструмента – это большое преимущество, например при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.

Паз с шариковым фиксатором

Безопасно и надежно удерживает аксессуар на квадратном болте храповика, предотвращая его выпадение.

Написать отзыв