Трещотка 1/2IN, RED STRIPE
Трещотка 1/2IN, L257MM, RED STRIPE -арт. 5763012901
Способы доставки
Прочная конструкция, гарантирующая долговечность, в сочетании с легкостью -
идеальное сочетание, которое обеспечивает надежность в исполнении любого
задачи, не перегружая пользователя
Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек
больших диаметров, обуславливает потребность в очень крепкой стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации.
Рукоятка 2K
2K – это аббревиатура от «Двухкомпонента». Она изготовлена из смеси жесткого и
прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.
Задняя быстросъемная кнопка
Облегчает замену крошечных торцевых головок, которые трудно увлечь. Она помогает
отпустить торцевую головку из торцевой части инструмента, что позволяет удобно
заменять торцевые головки для креплений разного размера, не отрывая головку вручную.
Реверсивный механизм
Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение роты часовой стрелки одной рукой.
72-зубчатая шестерня (трещотка)
Расположенная на головке инструмента, она помогает пользователям справиться с
креплением даже в самых сложных ситуациях (например, в колесной камере автомобиля во время торможения), поскольку для затяжки или ослабления крепления требуется всего 5 градусов поворота.
Сбалансированный дизайн
Разработан для обеспечения максимальной сбалансированности при использовании, что гарантирует выполнение работы без лишней усталости пользователя.
Готовность к продаже и эксплуатации
Отверстие в нижней части позволяет быстро разместить инструмент в розничных местах.
торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязывания при работе на высоте или хранении.
Каталог Würth