Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Головка торцевая шестигранная, 1/2IN, удлиненная, WS22, RED STRIPE

Головка торцевая шестигранная, 1/2IN, удлиненная, WS22, RED STRIPE - фото №1Головка торцевая шестигранная, 1/2IN, удлиненная, WS22, RED STRIPE - фото №2Головка торцевая шестигранная, 1/2IN, удлиненная, WS22, RED STRIPE - фото №3Головка торцевая шестигранная, 1/2IN, удлиненная, WS22, RED STRIPE - фото №4
Головка торцевая шестигранная, 1/2IN, удлиненная, WS22, RED STRIPE - фото №1
Головка торцевая шестигранная, 1/2IN, удлиненная, WS22, RED STRIPE - фото №2
Головка торцевая шестигранная, 1/2IN, удлиненная, WS22, RED STRIPE - фото №3
Головка торцевая шестигранная, 1/2IN, удлиненная, WS22, RED STRIPE - фото №4

Головка торцевая шестигранная, 1/2IN, удлиненная, WS22, RED STRIPE

Головка торцевая шестигранная, 1/2IN, удлиненная, WS22, RED STRIPE -арт. 5763012122

Номер товара 5763012122
В наличии

Цена:
150 грн/шт

Головка торцевая шестигранная, 1/2IN, удлиненная, WS22, RED STRIPE

Номер товара 5763012122

150 грнБез НДС: 125 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Предназначена для работ, требующих высокого крутящего момента. Лучший захват при монтаже и демонтаже. Высокая устойчивость к развинчиванию - лучше, чем в большинстве других приводов. Универсальность: подходит для широкого диапазона применений - от строительства и машиностроения до автомобилестроения и промышленности.

Хром-ванадиевая сталь

Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации.

Хорошо заметная маркировка

Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужной головки – это большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.

Паз с шариковым фиксатором

Позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на соединительном квадрате храповика, предотвращая ее выпадение.

Надежный захват

Рифленый рисунок, нанесенный на наружную поверхность головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной поверхностью обеспечивает надежный захват даже при работе жирными или мокрыми руками.

Высокоточная конструкция

Малый зазор на приводе торцевого ключа позволяет быстро направлять инструмент, зажимать крепеж и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам креплений, а не к углам. Он также обеспечивает откручивание изношенных болтов с закругленными углами и уменьшает проскальзывание на обмерзших креплениях.

Написать отзыв