- Назад
- Каталог товаров
- Ручные инструменты
- Серия отверток
- Отвертка, ассортимент
- Ассортимент под внутр. шестигранник
- НАБОР УДЛИНЕННЫХ ШЕСТИГРАННИКОВ С ШАРИКОМ, RED STRIPE
- Набор шестигранников удлиненных с шариком 1,5-10 mm 9 шт., RED STRIPE
Набор шестигранников удлиненных с шариком 1,5-10 mm 9 шт., RED STRIPE
Набор шестигранников удлиненных с шариком 1,5-10 мм, 9 предметов, RED STRIPE
-арт. 575243100
Способы доставки
Прочная конструкция и долговечный материал для самых требовательных применений в различных сферах таких отраслей, как автомобильная, мебельная и промышленная. Идеальное сочетание доступности и надежность.
Тип наконечника: Для шестигранной головки.
Входит в комплект поставки: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
Количество штук в ассортименте/наборе: 9 шт.
Дизайн: Очень длинный
Хром-ванадиевая сталь
Соблюдается обычный повышенный крутящий момент, необходимый для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра из-за необходимости очень прочной стали. Сплав хром-ванадия (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в тяжелых условиях эксплуатации.
Противоскользящая текстура
Лезвие покрыто толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего приятный надежный захват. Он также обеспечивает повышенная устойчивость к маслам, жирам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских и строительных площадках, например, цемент и растворители из краски, которые могут повредить поверхность и привести к коррозии.
Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку или стружку, которые могут засорить резьбу или головку крепежа.
Шаровой Конец
Большая степень гибкости и доступ к меньшим пространствам. можно вставлять в крепежные детали под разными углами кроме стандартных 90 градусов. Полезно при работе с крепежами, расположенными в узких местах зазоры между панелями.
Лезвие шестиугольной формы
Позволяет достичь более высоких уровней крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев, прикрепленных к лезвию.
Рукава 90 градусов
Очень удобный доступ к труднодоступным крепежным элементам. Кроме того, скошенный край, значительно облегчает быстрое крепление ключа к отвертке (головке).
Широкоугольное движение
Обеспечивает исключительную мобильность с широким перемещением до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или с очень низким клиренсом.
Широкая видимая маркировка
Обеспечьте быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из сумки или сумки для инструментов, экономя время и
усилия.
Легкий, компактный и прочный пластиковый корпус
Идеально подходит для хранения в кармане или в сумке на поясе для инструментов. На нем написана большая, легко читаемая надпись размеров такие же, как у валов, на которых выгравированы большие размеры.
Каталог Würth