- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Шестигранный ключ
- Угловая отвертка, внутр. 6-гранник
- Отвертка Г-образная, WS, RED STRIPE
- Ключ Г-образный HEX с шариком, SW8, RED STRIPE
Ключ Г-образный HEX с шариком, SW8, RED STRIPE
Ключ Г-образный HEX с шариком, SW8, L158 мм, RED STRIPE -арт. 57524108
Способы доставки
Прочная конструкция и долговечный материал для самых требовательных применений в различных сферах таких отрасли, как автомобильная, мебельная и промышленная. Идеальное сочетание доступности и надежность.
Хром-ванадиевая сталь
Соблюдается обычный повышенный крутящий момент, необходимый для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра из-за необходимости очень прочной стали. Сплав хром-ванадия (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в тяжелых условиях эксплуатации.
Противоскользящая текстура
Лезвие покрыто толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего приятный надежный захват. Он также обеспечивает повышенная устойчивость к маслам, жирам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских и строительных площадках, например, цемент и растворители из краски, которые могут повредить поверхность и привести к коррозии.
Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку или стружку, которые могут засорить резьбу или головку крепежа.
Шаровой Конец
Большая степень гибкости и доступ к меньшим пространствам. можно вставлять в крепежные детали под разными углами кроме стандартных 90 градусов. Полезно при работе с крепежами, расположенными в узких местах зазоры между панелями.
Лезвие шестиугольной формы
Позволяет достичь более высоких уровней крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев, прикрепленных к лезвию.
Рукава 90 градусов
Очень удобный доступ к труднодоступным крепежным элементам. Кроме того, скошенный край, значительно облегчает быстрое крепление ключа к отвертке (головке).
Широкоугольное движение
Обеспечивает исключительную мобильность с широким перемещением до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или с очень низким клиренсом.
Широкая видимая маркировка
Обеспечьте быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из сумки или сумки для инструментов, экономя время и
усилия.
Каталог Würth