Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ Г-образный TORX, TX25, RED STRIPE

Ключ Г-образный TORX, TX25, RED STRIPE - фото №1

Ключ Г-образный TORX, TX25, RED STRIPE

Ключ Г-образный TORX, TX25, L100 мм, RED STRIPE -арт. 57523925

Номер товара 57523925
В наличии

Цена:
50.9 грн/шт

Ключ Г-образный TORX, TX25, RED STRIPE

Номер товара 57523925

50.9 грнБез НДС: 42.4 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Звездообразная головка делает его гораздо более надежным, чем обычные винты, и позволяет передать крутящий момент, поэтому винты и болты можно затягивать более надежно. Широко используемый в производствах в различных отраслях, таких как автомобилестроение, мебельная и промышленная промышленность. Идеальное сочетание доступности и надежности.

Хром-ванадиевая сталь

Соблюдается обычный повышенный крутящий момент, необходимый для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра из-за необходимости очень прочной стали. Сплав хром-ванадия (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в тяжелых условиях эксплуатации.

Противоскользящая ручка

Ручку покрыто толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего приятный надежный захват. Он также обеспечивает

повышенная устойчивость к маслам, жирам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских

и строительных площадках, например, цемент и растворители из краски, которые могут повредить поверхность и привести к коррозии.

Немагнитный наконечник

Не притягивает металлическую стружку или стружку, которые могут засорить резьбу или головку крепежа.

Лезвие шестиугольной формы

Позволяет достичь более высоких уровней крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев, прикрепленных к лезвию.

Рукава 90 градусов

Очень удобный доступ к труднодоступным крепежным элементам. Кроме того, скошенный край, значительно облегчает быстрое крепление ключа к отвертке (головке).

Широкоугольное движение

Обеспечивает исключительную мобильность с широким перемещением до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или

с очень низким клиренсом.

Широкая видимая маркировка

Обеспечьте быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из сумки или сумки для инструментов, экономя время и

усилие

Написать отзыв

   

Информация о продукте