- Назад
- Каталог товаров
- Ручные инструменты
- Серия отверток
- Отвертка, ассортимент
- Набор отверток RED STRIPE
- Набор Г-образных отверток TORX, RED STRIPE
- Набор Г-образных отверток TORX TX9-40 8 шт., RED STRIPE
Набор Г-образных отверток TORX TX9-40 8 шт., RED STRIPE
Набор Г-образных отверток TORX TX9-40 8 предметов. RED STRIPE
-арт. 575239 101
Способы доставки
Звездообразная головка делает его гораздо более надежным, чем обычные винты, и позволяет передать крутящий момент, поэтому винты и болты можно затягивать более надежно. Широко используемый в производствах в различных отраслях, таких как автомобилестроение, мебельная и промышленная промышленность. Идеальное сочетание доступности и надежности.
Тип чаевых:TX
В комплект поставки входят: TX9, TX10, TX15, TX20, ТХ25, ТХ27, ТХ30, ТХ40.
Количество штук в ассортименте/наборе: 8 шт.
Хром-ванадиевая сталь
Соблюдается обычный повышенный крутящий момент, необходимый для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра из-за необходимости очень прочной стали. Сплав хром-ванадия (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в тяжелых условиях эксплуатации.
Противоскользящая ручка
Ручку покрыто толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего приятный надежный захват. Он также обеспечивает
повышенная устойчивость к маслам, жирам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских
и строительных площадках, например, цемент и растворители из краски, которые могут повредить поверхность и привести к коррозии.
Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку или стружку, которые могут засорить резьбу или головку крепежа.
Лезвие шестиугольной формы
Позволяет достичь более высоких уровней крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев, прикрепленных к лезвию.
Рукава 90 градусов
Очень удобный доступ к труднодоступным крепежным элементам. Кроме того, скошенный край, значительно облегчает быстрое крепление ключа к отвертке (головке).
Широкоугольное движение
Обеспечивает исключительную мобильность с широким перемещением до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или
с очень низким клиренсом.
Широкая видимая маркировка
Обеспечьте быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из сумки или сумки для инструментов, экономя время и
усилие
Каталог Würth