- Назад
- Каталог товаров
- Ручные инструменты
- Серия отверток
- Отвертка, ассортимент
- Набор отверток RED STRIPE
- Набор отверток TORX, RED STRIPE
- Набор отверток торкс, (TX10-40), 7 шт., RED STRIPE
Набор отверток торкс, (TX10-40), 7 шт., RED STRIPE
Набор уловки торкс, (TX10-40), 7 предметов, RED STRIPE -арт. 57519349
Способы доставки
Звездообразная головка в сочетании с Т-образной ручкой делает его гораздо более безопасным, чем обычный. Винты и обеспечивает передачу более высокого крутящего момента, поэтому винты и болты можно затягивать более безопасно. Широко используется в автомобилях, мотоциклах, велосипедах, компьютерах. системы, жесткие диски и бытовая электроника. Обеспечьте долговечность без ущерба для себя и своего бюджета с RedStripe.
Количество штук в ассортименте/наборе: 7 шт. В комплекте:
S2 Стальной клинок
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное из комбинации двух или более металлов). По сравнению с
чистые металлы, сплавы обладают лучшими свойствами, например ударопрочностью. S2 придает инструменту устойчивость к поломке.
лезвие, но все еще достаточно гибкое, чтобы противостоять кручению (вращательному движению), поскольку это характерное движение
при использовании отверток.
2К ручка
2К — это сокращение от «2 компонента». Он состоит из смеси жесткого и стойкого пластика (ПП или
полипропилен) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Он предлагает мягкую
и цепкая ручка, обеспечивающая комфорт при длительном использовании даже жирными руками.
Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку или стружку, которые могут засорить резьбу или головку крепежа.
Широкая видимая маркировка
Обеспечьте быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из сумки или сумки для инструментов, экономя время и
усилия.
Универсальный дизайн
В нижней части имеется отверстие, которое служит держателем для шнурка, что позволяет легко переносить или привязывать его во время работы на высоте.
Каталог Würth